Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Nylon Bürste K9-306, 75mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Nylon Bürste K9-306, 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68958

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 96035000

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691689580

Sonepar Artikelnummer

120972167

Hersteller Artikelnummer

68958

Hersteller Typ

68958

Hersteller Artikel Nr.:

68958

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

96035000

Gewicht:

0.020 kg

Nylon Bürste zu FlexShaft K9-306, für 75mm (3") Leitungen. Zum schonenden Reinigen empfindlicheren Leitungen oder Belüftungssystemen, zur Anschlusssäuberung bis zur Rohrinnenwand oder zum Zentrieren anderer FlexShaft Werkzeuge für eine noch effizientere Reinigung.