RIDGID - NylonStahl Bürste K9-204,100mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68983
Herkunftsland - FI
Zolltarifnummer - 96035000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691689832
Sonepar Artikelnummer
120972392
Hersteller Artikelnummer
68983
Hersteller Typ
68983
Hersteller Artikel Nr.:
68983
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
0.040 kg
Nylon/Stahl Bürste zu FlexShaft K9-204, für 100mm (4") Leitungen. Zum Reinigen mit schleifähnlichem Effekt für eine Anschlusssäuberung oder bei Rost/Kalk in PVC Leitungen, Gussrohren oder Schornsteinen. Bis zur Wandung.


