Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - NylonStahl Bürste K9-204, 50mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - NylonStahl Bürste K9-204, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68973

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 96035000

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691689733

Sonepar Artikelnummer

120972388

Hersteller Artikelnummer

68973

Hersteller Typ

68973

Hersteller Artikel Nr.:

68973

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

96035000

Gewicht:

0.075 kg

Nylon/Stahl Bürste zu FlexShaft K9-204, für 50mm (2") Leitungen. Zum Reinigen mit schleifähnlichem Effekt für eine Anschlusssäuberung oder bei Rost/Kalk in PVC Leitungen, Gussrohren oder Schornsteinen. Bis zur Wandung.