RIDGID - NylonStahl Bürste K9-306,100mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68993
Herkunftsland - FI
Zolltarifnummer - 96035000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691689931
Sonepar Artikelnummer
120972166
Hersteller Artikelnummer
68993
Hersteller Typ
68993
Hersteller Artikel Nr.:
68993
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
0.040 kg
Nylon/Stahl Bürste zu FlexShaft K9-306, für 100mm (4") Leitungen, zum Reinigen mit schleifähnlichem Effekt für eine Anschlusssäuberung oder bei Rost/Kalk in PVC Leitungen, Gussrohren oder Schornsteinen. Bis zur Wandung.


