RIDGID - NylonStahl Bürste K9-306,150mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68998
Herkunftsland - FI
Zolltarifnummer - 96035000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691689986
Sonepar Artikelnummer
120972175
Hersteller Artikelnummer
68998
Hersteller Typ
68998
Hersteller Artikel Nr.:
68998
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
0.050 kg
Nylon/Stahl Bürste zu FlexShaft K9-306, für 150mm (6") Leitungen, zum Reinigen mit schleifähnlichem Effekt für eine Anschlusssäuberung oder bei Rost/Kalk in PVC Leitungen, Gussrohren oder Schornsteinen. Bis zur Wandung.


