Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - NylonStahl Bürste K9-306, 75mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - NylonStahl Bürste K9-306, 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68988

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 96035000

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691689887

Sonepar Artikelnummer

120972176

Hersteller Artikelnummer

68988

Hersteller Typ

68988

Hersteller Artikel Nr.:

68988

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

96035000

Gewicht:

0.030 kg

Nylon/Stahl Bürste zu FlexShaft K9-306, für 75mm (3") Leitungen, zum Reinigen mit schleifähnlichem Effekt für eine Anschlusssäuberung oder bei Rost/Kalk in PVC Leitungen, Gussrohren oder Schornsteinen. Bis zur Wandung.