RIDGID - P-TEC 3240 Rohrabschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37463
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691374639
Sonepar Artikelnummer
120972362
Hersteller Artikelnummer
37463
Hersteller Typ
37463
Hersteller Artikel Nr.:
37463
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.300 kg
KunststoffRohrabschneider P-Tec 3240. Dieser vielseitige Schneider kann an Rohren aus Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und dünnwandigen PVC-Rohren zum Schneiden von zwei Standardgrößen (AD. 32 und 42 mm - beide mit demselben Werkzeug) eingesetzt werden. Sauberes, automatisches Entgraten - Beim Schneiden mit diesem Werkzeug verbleibt lediglich ein dünner Kunststoffstreifen, während beim Schneiden mit einer Bügelsäge viel Staub entsteht. Da dieser Rohrabschneider während des Schneidevorgangs automatisch entgratet, ist kein weiteres Werkzeug zum Entgraten nötig. Automatisches Anfasen - für sofortiges und müheloses Verbinden mit anderen Abflussteilen. Schneller Schnitt - im Durchschnitt werden lediglich 6 Rotationen für die Fertigstellung eines Schnitt benötigt, somit ist das Gerät viermal schneller als eine Bügelsäge. Gerader Schnitt - dank der Fenster für optimalen Einblick kann bei jedem Vorgang ein gerader Schnitt am markierten Rohr gewährleistet werden. Der Bediener muss beim Schneiden des Rohres weniger Körperkraft einsetzen. Kapazität: 32 - 40 mm.Gewicht 0,2 kg.


