RIDGID - P-TEC 5000 Rohrabschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40868
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691408686
Sonepar Artikelnummer
120972355
Hersteller Artikelnummer
40868
Hersteller Typ
40868
Hersteller Artikel Nr.:
40868
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.250 kg
Kunststoffrohrabschneider P-Tec 5000. Dieser vielseitige Schneider kann an Rohren aus Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und dünnwandigen PVC-Rohren zum Schneiden von 50 mm eingesetzt werden. Sauberes, automatisches Entgraten - Beim Schneiden mit diesem Werkzeug verbleibt lediglich ein dünner Kunststoffstreifen, während beim Schneiden mit einer Bügelsäge viel Staub entsteht. Da dieser Rohrabschneider während des Schneidevorgangs automatisch entgratet, ist kein weiteres Werkzeug zum entgraten nötig. Automatisches anfasen - für sofortiges und müheloses Verbinden mit anderen Abflussteilen. Schneller Schnitt - im Durchschnitt werden lediglich 6 Rotationen für die Fertigstellung eines Schnitt benötigt, somit ist das Gerät viermal schneller als eine Bügelsäge. Gerader Schnitt - dank der Fenster für optimalen Einblick kann bei jedem Vorgang ein gerader Schnitt am markierten Rohr gewährleistet werden. Der Bediener muss beim Schneiden des Rohres weniger Körperkraft einsetzen. Kapazität: 50 mm. Gewicht 0,2 kg.


