RIDGID - PC 116 elektr. Rohrabschneider
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70003
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84639000
Gewicht - 14.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691700032
Sonepar Artikelnummer
120972235
Hersteller Artikelnummer
70003
Hersteller Typ
70003
Hersteller Artikel Nr.:
70003
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84639000
Gewicht:
14.500 kg
PC 116 Elektrischer Rohrabschneider, 230V Universalmotor, 50/60 Hz, 705 W. Zum schnellen Schneiden von Edelstahl, Kupfer, Aluminium, C-Stahl, SML Rohr bis max. 3mm Dicke und PVC/Kunststoff und Verbundrohr bis max. 6 mm Wandstärke. Von 12 bis 116 mm (1/2 Zoll bis 4 1/2 Zoll) Rohrausdurchmesser. Mobiler, vielseitiger Rohrabschneider für den täglichen Einsatz. Wiegt nur 14 kg. Schneidet mit den hochleistungsschneidrädern spanlos und liefert saubere, rechtwinklige Schnittergebnisse. Die schnelle Zuführung und Grösseneinstellung ermöglicht ein rasches und reibungsloses Arbeiten. Die zwei Gewindigkeitenseinstellungen 190 U/min und 363 U/min optimieren die Leistung und verringern das Risiko der Rohrvibration. Integrierte Messskala. Lieferung inklusive Rohrabschneider, Fußschalter, 1 Schneidrad für Metall (E850 #66938), 1 Schneidrad für Kunststoff (E855 #66943) und 1 Schneidradlager. (niedrige Rohrstütze #64903 und 2 Zoll Entgrater #64908 als Zubehör erhältlich.)


