RIDGID - PC-1375ML Kunststoffrohrschere
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23493
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691234933
Sonepar Artikelnummer
120972559
Hersteller Artikelnummer
23493
Hersteller Typ
23493
Hersteller Artikel Nr.:
23493
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.450 kg
PC-1375ML Einhub-Rrohrschere. Für Kunststoff- (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) und Verbundrohr. Federbelastete Griffe für schnellere Positionierung. Einhub, einfaches Schneiden. PC-1375ML: robuste Aluminiumkonstruktion für hohe Beanspruchung. Einfach aufsteckbarer ML-Adapter für besseres Schneiden von Verbundrohren und sofortiges Runden von Rohren. Kapazität: 3 - 35 mm, 3 - 25 mm bei Verwendung mit ML-Adapter. Gewicht 0,34 kg.


