RIDGID - Power Spin+ Rohrreiniger
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57043
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 2.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691570437
Sonepar Artikelnummer
120972414
Hersteller Artikelnummer
57043
Hersteller Typ
57043
Hersteller Artikel Nr.:
57043
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
2.480 kg
Power Spin+ RohrreinigungsGerät mit Autofeed Spiralenvorschub. Drücken Sie den Auslöser und drehen Sie die Trommel - für einen sauberen Abfluss ohne Schmutzablagerungen. Reinigt Abflussleitungen mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll (12 mm) bis 1 1/2 Zoll (40 mm). Die knickbeständige Maxcore Spirale ist für den Betrieb mit Bohrmaschinen mit bis zu 500 U/min ausgelegt. Durch den Autofeed Spiralenvorschub schiebt sich die Spirale automatisch durch den Abfluss. Die Spirale ist fest in der Trommel gesichert, um ein herausziehen zu vermeiden. Drücken Sie den Auslöser und drehen Sie die Trommel - für einen sauberen Abfluss ohne Schmutzablagerungen. Reinigt Abflussleitungen mit einem Durchmesser bis 1 1/2 Zoll (40 mm). Inklusive Maxcore-Spirale, 25 Fuß (7,6 m) von 1/4 Zoll (6,3 mm) mit geradem Spiralbohrer. Gewicht 2,2 kg.


