Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - PowerClear Rohrreiniger 230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - PowerClear Rohrreiniger 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59143

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 6.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691591432

Sonepar Artikelnummer

120972421

Hersteller Artikelnummer

59143

Hersteller Typ

59143

Hersteller Artikel Nr.:

59143

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

6.350 kg

RIDGID PowerClear Rohrreinigungsmaschine. Die leistungsstarke, kompakte und vielseitige PowerClear Rohrreinigungsmaschine reinigt spielend Badewanne-, Dusch- oder das Waschbeckenabläufe bis 40 mm (leichte Blockaden bis maximal 50 mm). Autofeed 2-Wege Vorschub - ihre Hände bleiben sauber und Sie müssen die Spirale beim Vorschieben und Herausziehen nicht berühren. Hochleistungs-Spirale mit Innenseele - Maxcore Spirale für hohe Lebensdauer, zusätzliche Festigkeit und Knickbeständigkeit. Transparente Abdeckung - Anwender können sehen, wie viel Spiralenlänge noch verbleibt. Zweiteiliger Führungsschlauch - verwenden Sie ein Teil für Anwendungen für gut zugängliche Bereiche und die Verlängerung für Anwendungen mit beschränktem Zugang. Leicht herausziehbarer Ablassstopfen - Nach jeder Verwendung das Wasser ablassen, um die Lebensdauer der Spirale zu verlängern. Kapapzität bis 40 mm Durchmesser (leichte Blockaden bis max. 50 mm). Vorschub 5,4 m/min. 230V, 0,5 A, 50 Hz. Lieferung inklusive 9 m x ca. 7 mm Spirale mit geradem Bohrer, zweiteiliger Führungsschlauch. Gewicht 5,4 kg.