RIDGID - RC-1625 Kunststoff-Rohrschere
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23498
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691234988
Sonepar Artikelnummer
120972482
Hersteller Artikelnummer
23498
Hersteller Typ
23498
Hersteller Artikel Nr.:
23498
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.520 kg
RC-1625 Ratschen-Rohrschere& Rohrabschneider. Am unteren Handgriff sind ergonomische Griffe in 1/2 Zoll Abständen angebracht und fungieren als Skala zum schnellen Messen vor Rohren. Schnell austauschbare X-CEL-Klinge. Praktisch gratfreies Schneiden für einen senkrechten Schnitt. Für Kunststoff- (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) und Verbundrohre. Kapazität: 3 - 42 mm. Gewicht 0,52 kg.


