RIDGID - RC-2375 Kunststoff-Rohrschere
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30088
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.720 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691300881
Sonepar Artikelnummer
120972496
Hersteller Artikelnummer
30088
Hersteller Typ
30088
Hersteller Artikel Nr.:
30088
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.720 kg
RC-2375 Ratschen-Rohrschere & Rohrabschneider. Am unteren Handgriff sind ergonomische Griffe in 1/2 Zoll Abständen angebracht und fungieren als Skala zum schnellen Messen vor Rohren. Schnell austauschbare X-CEL-Klinge. Praktisch gratfreies Schneiden für einen senkrechten Schnitt. Für Kunststoff- (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) und Verbundrohre. Kapazität: 3 - 63 mm. Gewicht 0,9 kg.


