Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - RF25 Einsatz 19kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - RF25 Einsatz 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69353

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691693532

Sonepar Artikelnummer

120972583

Hersteller Artikelnummer

69353

Hersteller Typ

69353

Hersteller Artikel Nr.:

69353

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.180 kg

RF25 Einsatz 19kN, passend zu 19kn Grundbacke für Presswerkzeuge RP 219.