Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - RP 219 19kN inkl. V 15-18-22mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - RP 219 19kN inkl. V 15-18-22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69088

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84672985

  • Gewicht - 9.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691690883

Sonepar Artikelnummer

120972258

Hersteller Artikelnummer

69088

Hersteller Typ

69088

Hersteller Artikel Nr.:

69088

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

9.200 kg

RP 219 Kompakt Presswerkzeug im schlanken Stabdesign. Kapazität 12-35 mm bei Kupfer, Stahl, Edelstahl und 12-40 mm bei Verbund, Kunststoff. Die leichte, 19kN Ausführung mit 350 Grad drehbarer Pressbackenaufnahme ermöglicht das Arbeiten in nahezu allen Positionen und an den engsten Stellen. Mit einer Pressgeschwindigkeit von 3-4 Sekunden pro Presszyklus werden Presseinsätze im Handumdrehen erledigt. OLED Display und Bluetooth Verbindung zur der gratis RIDGID Link App, bieten wichtige Daten wie Anzahl Presszyklen, Wartungsintervall, Betriebsstunden, Pressdruck, Akkustatus und Warnungen. Press-Check zur Überprüfung des ausreichenden Druckaufbaus und 100% zuverlässiges Pressen. Serviceintervall bei 32.000 Zyklen, ohne zeitliche Begrenzung. Flexibilität bei der Stromquelle. Es passen z.B. 18V 2.5 Ah oder 5.0 Ah RIDGID Akku, Netzateil mit 5 Kabel oder 18V Makita Akku LXT-Serie. Eine Vielzahl an Pressbacken wie M & V Profil bis 35 mm, TH, U, G & RF bis 40 mm sind als Zubehör verfügbar. Lieferung inklusive Werkzeug, Pressbacken V15, V18 und V22, 18V 2.5 Ah Akku, Ladegerät, KFZ-Ladeakbel, Koffer. (Ohne Pressbacken)