Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - RP 240 24kN ohne Pressbacken

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - RP 240 24kN ohne Pressbacken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59228

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 84672985

  • Gewicht - 10.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691592286

Sonepar Artikelnummer

120972271

Hersteller Artikelnummer

59228

Hersteller Typ

59228

Hersteller Artikel Nr.:

59228

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

10.790 kg

RP 240 kompakt Presswerkzeuge ohne Pressbacken. Dieses kompakte Werkzeug ist 25 % kleiner und 10 % leichter als sein Vorgänger und ermöglicht Dank seinem ergonomischen Design einfaches Arbeiten über Kopf und in engen Bereichen. RIDGID Link ist eine neue mobile Plattform, die sich mit RIDGID Werkzeugen mit Bluetooth-Technologie verbinden lässt. Die Registrierung geht schnell und einfach und die App bietet nützliche Echtzeitdaten auf ihrem Smartphone oder Tablet. Melden Sie sich noch heute an, um schneller und smarter zu arbeiten. Kleineres Werkzeug - das RP 241 ist 25 % kleiner und 10 % leichter als die bisherigen RIDGID Kompaktwerkzeuge. Bessere Gewichtsverteilung - das Werkzeug ist rund 500 Gramm leichter als sein Vorgänger. Durch die bessere Gewichtsverteilung fühlt es sich zusätzlich noch leichter an. Mehrere Größen und Systeme - mehrere Größen und Systeme - RIDGID bietet kompakt-Presswerkzeug mit einer Kapazität von bis zu 35 mm (1 1/4 Zoll) bei Kupfer und Edelstahl, bis zu 32 mm (1 1/2 Zoll) bei PEX-Rohren und bis zu 20 mm (3/4 Zoll) bei eisenrohren. Verbindung über Bluetooth - verbinden Sie sich über ihr Smartphone mit ihrem Werkzeug und verwalten Sie wichtige informationen wie Zykluszahl und Akkulebensdauer. Neuer 12 V Li-Ionen-Akku - in jedem RP 241 Kit sind zwei hochentwickelte 12 V Li-Ionen-Akkus enthalten, von denen jeder mehr als 140 Pressvorgänge pro Ladung ermöglicht. Mehr als 150 Pressvorgänge bei 22 mm (1 1/4 Zoll) Kupfer - Anzahl kann bei geringeren Größen höher liegen. Kapazität: Kupfer- und Edelstahlrohr 12 bis 35 mm (1/2 Zoll bis 1 1/4 Zoll); PEX/Mehrschicht 14 bis 32 mm (3/8 Zoll bis 1 1/2 Zoll). Presszykluszeit ca. 4 Sekunden; Serviceintervall 32.000; Über 140 Pressvorgänge pro Akkuladung. Stabdesign zum besseren erreichen enger Bereiche. Länge 40,0 cm; Höhe 10,8 cm; Gewicht: Werkzeug ohne Akku 2,3 kg. Lieferumfang: kompakt Presswerkzeug, 2x 12 V Li-Ionen Akku, 1x Ladegerät und Transportkoffer.