Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - RP 350B 32kN ohne Pressbacken

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - RP 350B 32kN ohne Pressbacken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67088

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 84672985

  • Gewicht - 11.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691670885

Sonepar Artikelnummer

120972209

Hersteller Artikelnummer

67088

Hersteller Typ

67088

Hersteller Artikel Nr.:

67088

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

11.500 kg

Akku-Presswerkzeug RP 350B mit 32kN Presskraft ohne Pressbacken. Das Modell RP 350 im Pistolengriffdesign bietet die neue bürstenlose RIDGID Motortechnologie und ist somit wartungsfrei. Die neue Technologie steht für mehr Leistung durch schnelleres Pressen, höhere Effizienz durch mehr Pressungen pro Akkuladung, sicherer Betrieb ohne Funkenbildung und Überhitzung, sowie einer erhöhten Haltbarkeit ohne die zu wechselnden Bürsten. Die neue bürstenlose RP 350 ist 5% leichter, sowie 6 cm kürzer als der Vorgänger RP 340. Das Modell bietet ultimative Werkzeugbalance und Anwenderkomfort, während die Leistung und die Pressgeschwindigkeit auf ein neues Niveau gebracht werden. KEIN WARTUNGSINTERVALL. Die bürstenfreie Motortechnologie in Kombination mit einem fortschrittlichen Hydrauliksystem ermöglicht es dem Modell RP 350 und RP 351, über 100.000 Presszyklen zu erreichen, ohne dass eine planmäßige Wartung erforderlich ist. STUFENLOSE KOPFDREHUNG. Die stufenlose >360 Grad drehbare Pressbackenaufnahme bietet für endlose Flexibilität vor Ort und ein Pressen aus jedem beliebigen Winkel! SMARTE GENERATION. Durch Bluetooth 5.0 und mit der gratis App RIDGID Link kann auf viele Werkzeuginformationen zugegriffen werden. INTEGRIERTE ARBEITSLEUCHTE. Nicht 1, sondern 12 LEDs beleuchten effektiv dunkelste Arbeitsumgebungen. BOLZENSENSOR PLUS. Sicherheit geth vor! RP 350/351 funktioniert nur, wenn der Bolzen vollständig verriegelt ist. Jetzt mit Wireless-Technologie und speziellem Knopfdesign. PRESS-CHECK. Der exklusive Drucksensor überwacht und bestätigt den ausreichenden Druckaufbau von jedem einzelnen Presszyklus. SCHNELLE VERPRESSUNG. Verpressen innerhalb 3-4 Sekunden (54 mm Edelstahl in nur 5 Sekunden). KOMPLETTE STROMVERSORGUNG! Bei den Modellen RP 350/351 können RIDGID 18 V 2.5Ah oder 5.0 Ah Li-Ionen Akkus, Netzadapter mit 5 m Kabel oder 18 V Akku der Makita LXT-Serie eingesetzt werden. ERWEITERTES LED-INTERFACE. 4 farbcodierte LED-Anzeigen liefern sofort wichtige Werkzeuginformationen. KOMPLETTES 32KN BACKEN ANGEBOT. Original RIDGID 32kN Pressbacken/Ringe in V und M Kontour von 12 bis 54 mm, sowie TH und U Kontur von 14 bis 32 mm. Kapazität 10-108 mm. Lieferung ohne Pressbacken, inklusive 18V 2.5Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät und Transportkoffer.