Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Sägeblatt 14'' 80Z hartm. 590L

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Sägeblatt 14'' 80Z hartm. 590L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 58476

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 82023900

  • Gewicht - 1.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691584762

Sonepar Artikelnummer

120972540

Hersteller Artikelnummer

58476

Hersteller Typ

58476

Hersteller Artikel Nr.:

58476

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82023900

Gewicht:

1.700 kg

Hartmetallbestücktes Sägeblatt für 590L. Professionelles hartmetallbestücktes Sägeblatt zum Schneiden von Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoffen mit einer maximalen Wandstärke von 6 mm. Schnittwinkel 0 Grad. Freiwinkel 13 Grad. Kantenwinkel 45 Grad. Druchmesser 355 mm, Bohrung 25,4 mm, 80 Zähne. Gewicht 1,7 kg.