Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Satz 8mm Backen

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Satz 8mm Backen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57116

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691571168

Sonepar Artikelnummer

120972331

Hersteller Artikelnummer

57116

Hersteller Typ

57116

Hersteller Artikel Nr.:

57116

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.040 kg

Satz Schneideinsätze bestehend aus 2 Stück für 8mm Gewindestangen, passend zu Gewindestangenschneider Modell 1390M.