Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Schneidkopf 30°

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Schneidkopf 30°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48858

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691488589

Sonepar Artikelnummer

120972367

Hersteller Artikelnummer

48858

Hersteller Typ

48858

Hersteller Artikel Nr.:

48858

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.100 kg

Ersatzschneidkopf 30 Grad inklusive 6 Schneideinsätze für saubere Ergebnisse und exakten Faswinkel, Schmierfett und Schrauben, passend zum Anfasgerät Modell B-500.