Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Schneidkopf 45°

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Schneidkopf 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48868

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691488688

Sonepar Artikelnummer

120972309

Hersteller Artikelnummer

48868

Hersteller Typ

48868

Hersteller Artikel Nr.:

48868

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.100 kg

Ersatzschneidkopf 45 Grad inklusive 6 Schneideinsätze für saubere Ergebnisse und exakten Faswinkel, Schmierfett und Schrauben, passend zum Anfasgerät Modell B-500.