Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - SeeSnake 61m 35mm SL HDR

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - SeeSnake 61m 35mm SL HDR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63603

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90138080

  • Gewicht - 19.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691636034

Sonepar Artikelnummer

120972417

Hersteller Artikelnummer

63603

Hersteller Typ

63603

Hersteller Artikel Nr.:

63603

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90138080

Gewicht:

19.000 kg

Robuste SeeSnake Inspektionskamera mit TruSense, 61m x 11,2mm Schubkabel, 35mm selbstnivellierendem Kamerakopf mit hochintensiven LEDs, eingebautem 511 Hz Sender zum einfachen Orten mit externem Empfänger. HDR (High Dynamic Range) Bildsendor für klar definierte Bilder aus dem Rohrinnern mit Tiefenblick, Tiltsense Technologie liefert Informationen zum Kamerakopfwinkel aus der Leitung. Lieferung inklusive Führungskugeln. Kompatibel mit SeeSnake Monitoren der CSx Serie.