RIDGID - SeeSnake 99m 35mm SL HDR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63583
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90138080
Gewicht - 24.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691635839
Sonepar Artikelnummer
120971653
Hersteller Artikelnummer
63583
Hersteller Typ
63583
Hersteller Artikel Nr.:
63583
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
24.000 kg
Die SeeSnake Standard Inspektionskamera bietet eine besonders hohe Zuverlässigkeit und Leistung in einem robusten Paket. ; Jetzt mit TruSense™ Technologie erhältlich ; Die Standardversion hat das steifste SeeSnake Schubkabel und ist in Längen bis zu 99 m (325') erhältlich - das eignet es besonders für Einsätze auf langen Distanzen, vor allem in größeren Rohren mit weniger Bögen. ; Robuste, leistungsstarke LED-Beleuchtung ermöglicht eine hervorragende Bildqualität und hohe Lebensdauer. ; Der selbstnivellierende Kamerakopf hält das Bild aufrecht. ; Der integrierte, leistungsstarke FleXmitter® Sender liefert eine große Reichweite und bewahrt die Bogengängigkeit der Kamera. ; Der High Dynamic Range (HDR) Bildsensor bietet eine helle, klare Innenrohrdarstellung unter schwierigen Lichtverhältnissen. ; TiltSense zeigt die Kameraneigung im Rohr auf dem angeschlossenen Monitor der SeeSnake CSx-Serie an.


