RIDGID - SeeSnake Compact 2 & CS6xVersa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48118
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90138080
Gewicht - 20.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691481184
Sonepar Artikelnummer
120971658
Hersteller Artikelnummer
48118
Hersteller Typ
48118
Hersteller Artikel Nr.:
48118
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
20.000 kg
Andocksystem mit Schnellfixierung für ein schnelles und effizientes Aufstellen des SeeSnake CS6x Versa Monitors. Der robuste Metallrahmen bietet ein stabiles Unterteil, dass ein leichtes Raus- und Zurückschieben des Kabels ermöglicht. Der integrierte, leistungsstarke FleXmitter® Sender liefert eine große Reichweite und bewahrt die Bogengängigkeit der Kamera. Die Compact2 kommt im beliebten kompakten Format und kombiniert eine kleine Einheit mit einer All-in-One Monitorfunktion (bei Verwendung mit dem SeeSnake CS6x Versa Monitor). Die Compact 2 verfügt über ein 30 m(100') flexibles Schubkabel, wodurch sie in Rohre mit kleinerem Durchmesser passt und durch enge Biegungen navigieren kann.