Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - SeeSnake Compact C40&CS6xVersa

RIDGID
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64208

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90138080

  • Gewicht - 27.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691642080

Sonepar Artikelnummer

120971660

Hersteller Artikelnummer

64208

Hersteller Typ

64208

Hersteller Artikel Nr.:

64208

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90138080

Gewicht:

27.500 kg

Schnellverschluss zum Andocken des Cs6x Versa. Der digitale Aufnahmemonitor mit Wi-Fi ermöglicht eine schnelle und effiziente Auftragseinrichtung. Schwenken Sie den Monitor im angedockten Zustand in die gewünschte Position oder nehmen Sie ihn für eine bequemere Platzierung an Ort und Stelle ab. Der selbstnivellierende Kamerakopf liefert dabei ein stets aufrechtes Bild. Die TruSense-Technologie verfügt über einen HDR-Bildsensor (High Dynamic Range) und eine Zweiwege-Kommunikation zwischen der Kamera und Wi-Fi-fähigen Monitoren der SeeSnake CSx-Serie. Der HDR-Bildsensor erhält Farbe und Detailtreue in Situationen mit hohem Dynamikbereich. Der Neigungsmesser TiltSense zeigt den Winkel der Kamera im Rohr auf Monitoren der CSx-Serie an. Laden Sie die kostenlose HQx Live App herunter, um Inspektionsarbeiten auf Ihrem Handy oder Tablett anzuzeigen und aufzuzeichnen. Verwenden Sie den leistungsstarken FleXmitter 512-Hz-Sender mit einem RIDGID Empfänger, um die Kamera zu lokalisieren.