RIDGID - SeeSnake Max rM200A & CS6x
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47163
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90138080
Gewicht - 32.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691471635
Sonepar Artikelnummer
120972297
Hersteller Artikelnummer
47163
Hersteller Typ
47163
Hersteller Artikel Nr.:
47163
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
32.000 kg
SeeSnake max rM200A Videoinspektionssystem mit CS6x Monitor. Das Kamerasystem rM200 verbindet Mobilität mit der Vielseitigkeit der Trommelserie D2, die verschiedene Steifigkeiten des Schubkabel und der Feder aufweisen, um jede Art von Inspektion zu meistern. Die Trommelserie D2 besteht derzeit aus den Trommeln D2a und D2B. Das Kamerasystem rM200 ist mit der Trommel ihrer Wahl ausgestattet. Jede Trommel ist separat erhältlich. Schnelles und einfaches Austauschen der Trommeln - Entscheiden Sie sich für beide und bleiben Sie auch während der Arbeit flexibel. Die Trommeln bieten verschiedene Schubkabellängen, -Durchmesser, -steifigkeiten und -federn. Die optimale Trommel für ihre Anwendungen - wählen Sie die passende Trommel, mit der Sie leicht enge Bögen und Abzweigungen passieren können. Einfacher Transport mithilfe der Räder oder mit dem Tragegriff. Mit dem Andocksystem können Sie einen CS6 oder einen CS65 Monitor zur digitalen Aufzeichnung befestigen und diesen einfach zu transportieren, bedienen und aufzubewahren. Schubkabellänge 61 m (200 Fuß). Durchmesser 0,76 cm (0,3 Zoll). Fiberglaskerndurchmesser 0,36 cm (0,14 Zoll). Biegeradius (minimum) 7,1 cm (2,8 Zoll). Trommeldurchmesser 43,2 cm (17 Zoll). Kamerakopf selbstnivellierend. Länge 26 mm (1 Zoll). Durchmesser 25 mm (1 Zoll). Lichtquelle 6 LEDs. Sondenfrequenz 512 hz. Auflösung NTSC 656 x 492 pixel; PAL 768 x 576 pixel. CS6x Monitoreinheit mit 5,7 Zoll Display. Digital-Aufzeichungsmonitor mit WiFi und Bluetooth. Mit der Fähigkeit, Inspektionen an iOS und Android Geräte zu übertragen und aufzuzeichnen. Aufnahme von Jpeg oder mpeg4 auf USB Stick (inkl.). Integriertes Mikrofon und Lautsprecher. Stromquelle 18V Li-Ionen Akku und Ladegerät im Lieferumfang. Rohrkapazität - bei Verwendung einer Rohrführung von 12,5 cm (5 Zoll) 3,8 cm bis 20,3 cm (1,5 Zoll bis 8 Zoll). Lieferung Inspektionstrommel mit CS6x Monitor. 61 m Schubkabel, 25 mm selbstnivellierender Kamerakopf. Gewicht 19,2 kg.


