Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Set 2x18VAkku 2.5A/1xLadegerät

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Set 2x18VAkku 2.5A/1xLadegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61743

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 2.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691617439

Sonepar Artikelnummer

120972322

Hersteller Artikelnummer

61743

Hersteller Typ

61743

Hersteller Artikel Nr.:

61743

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2.300 kg

Set mit 2 Stück 18V Li-Ionen Akku 2.5 Ah und 1 Stück Schnellladegerät.