Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Set 2x18VAkku 5.0A/1xLadegerät

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Set 2x18VAkku 5.0A/1xLadegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45433

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691454331

Sonepar Artikelnummer

120972470

Hersteller Artikelnummer

45433

Hersteller Typ

45433

Hersteller Artikel Nr.:

45433

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.600 kg

18 V Akkusatz mit Ladegerät. Satz mit 2 Stück Li-Ionen Akkus Advanced 18V, 5.0 A und 1 Stück Schnellladegadegerät (230 V).