RIDGID - Sicherungsring, Bürste K9-102
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68923
Herkunftsland - FI
Zolltarifnummer - 96035000
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691689238
Sonepar Artikelnummer
120972174
Hersteller Artikelnummer
68923
Hersteller Typ
68923
Hersteller Artikel Nr.:
68923
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
0.025 kg
Sicherungsring zur Fixierung der Bürsten auf dem Kabel, passend zu FlexShaft K9-102, 6 mm Kabel.


