RIDGID - Sicherungsring, Bürste K9-204
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68918
Herkunftsland - FI
Zolltarifnummer - 73182200
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691689184
Sonepar Artikelnummer
120972178
Hersteller Artikelnummer
68918
Hersteller Typ
68918
Hersteller Artikel Nr.:
68918
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.025 kg
Sicherungsring zur Fixierung der Bürsten auf dem Kabel, passend zu FlexShaft K9-204, 8 mm Kabel.


