RIDGID - Sicherungsring, Bürste K9-306
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68928
Herkunftsland - FI
Zolltarifnummer - 73182200
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691689283
Sonepar Artikelnummer
120972172
Hersteller Artikelnummer
68928
Hersteller Typ
68928
Hersteller Artikel Nr.:
68928
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.025 kg
Sicherungsring zur Fixierung der Bürsten auf dem Kabel, passend zu FlexShaft K9-306, 10 mm Kabel.


