RIDGID - SR-20 Leitungssuchgerät
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21943
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 7.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691219435
Sonepar Artikelnummer
120972413
Hersteller Artikelnummer
21943
Hersteller Typ
21943
Hersteller Artikel Nr.:
21943
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
7.080 kg
Seektech SR-20 Leitungssuchgerät. Ein leichter jedoch robuster Empfänger von RIDGID, der alle Informationen für eine schnelle und exakte Lokalisierung bereitstellt. Zielleitung und Führungspfeile identifizieren schnell eine Verzerrung. Annäherungssignal und Signalstärke helfen bei schwierigen Lokalisierungen. Kann jede Frequenz von 10 Hz bis 35.000 Hz lokalisieren. Aktive Leitungssuchfrequenzen 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz und 33 kHz. Passivmodus-Lokalisierung 50 Hz, 60 Hz,<4 kHz Breitband. Passive Radio-Lokalisierung 4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz. Lieferung inklusive Batterien, Markierungschips, Kunststoffkoffer. Spannungsversorgung 4 (C-Zellen Batterien. Batterielebensdauer ca. 16 Stunden. Gewicht 1,6 kg.


