Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - ST-305 Sender, 5W

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - ST-305 Sender, 5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21948R

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691219480

Sonepar Artikelnummer

120972230

Hersteller Artikelnummer

21948R

Hersteller Typ

21948R

Hersteller Artikel Nr.:

21948R

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

1.900 kg

SeekTech ST-305 Leitungstransmitter (5 W). Der SeekTech ST-305 Leitungstransmitter von RIDGID legt, für die Lokalisierung mit einem Ortungsgerät, Strom auf eine metallische Leitung.Der SeekTech ST-305 Leitungstransmitter legt, für die Verfolgung mit einem Suchgerät, Strom an Metallleitungen an. Leichter und kompakter Transmitter, der eine Leistung von bis zu 5 Watt liefert. Akustisches Feedback bestätigt einen guten Stromkreis vor Beginn einer Lokalisierung. Stromquelle 6 C-Zellen Batterien, nicht inkl. Direktverbindung: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz*. Induktion: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz*. FCC & EN 55022 Anforderung Klasse A. Gewicht 1,9 kg