Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - ST-510 Sender, 10W

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - ST-510 Sender, 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21953

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 4.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691219534

Sonepar Artikelnummer

120971655

Hersteller Artikelnummer

21953

Hersteller Typ

21953

Hersteller Artikel Nr.:

21953

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

4.680 kg

10 Watt voll variable Ausgangsleistung ; LCD-Display bietet sofortiges visuelles Feedback über Leitungswiderstand und Stromfluss ; Zwei 7,62 m (25 ft.) Zuleitungen mit Klemmen für hohe Beanspruchung ; Akustisches Feedback bestätigt einen guten Stromfluss vor Beginn einer Lokalisierung ; ;