RIDGID - Standhahnmutterschlüssel 2017
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46753
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 1.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691467539
Sonepar Artikelnummer
120972447
Hersteller Artikelnummer
46753
Hersteller Typ
46753
Hersteller Artikel Nr.:
46753
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.160 kg
2017 Teleskop-Standhandmutterschlüssel. Das innovative Design erleichtert das Arbeiten mit Armaturen und Sicherungsmuttern wie noch nie zuvor. Verbessertes federbelastetes Backendesign für eine längere Lebensdauer. Eingebautes, wasserbeständige LEDfür die direkte Beleuchtung des Arbeitsbereichs mit automatischer Abschaltzeit für eine maximale Lebensdauer der Batterie. Um 180 Grad schwenkbarer, abnehmbarer T-Griff mit 3/8 Zoll Vierkantadapter, ermöglicht ein leichteres erreichen in beengten Bereichen. Ergonomisch konturierter Griff mit Überzug für eine erhöhte Drehkraft und einen besseren Halt. Das neue Gehäusedesign ermöglicht müheloses Ausfahren von 25,4 bis 43 mm (10 bis 17 Zoll). Einfach austauschbare Batterien. Kapazität 12 - 32 mm (1/2-1 1/4 Zoll). Länge 30,5 bis 43 cm (12 bis 17 Zoll) (vollständig Ausgefahren). Gewicht 1,1 kg.


