RIDGID - StrutSlayr Set, 41x41mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64058
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84672985
Gewicht - 8.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691640581
Sonepar Artikelnummer
120972432
Hersteller Artikelnummer
64058
Hersteller Typ
64058
Hersteller Artikel Nr.:
64058
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
8.960 kg
StrutSlayr, Schneidkopf für Montageschienen im Set mit Einsätzen für Schienen der Größe 41x41 mm und robusten Kunststoffkoffer. StrutSlayr lässt sich auf RIDGID 32kN Standard Presswerkzeuge aufsetzen und schneidet binnen 5 Sekunden oder schneller, Montageschinen. Die Schienen werden gratfrei geschnitten, als wären Sie vorkonfektioniert geliefert worden. Keine Funkenbildung wie beim Schleifen oder Sägen, nur ein schneller und sauberer, sowie gleichmäßiger Schnitt in nur einem Durchgang. Integrierter Maßbandanschlag ermöglicht am Einsatzort das Schneiden von exakten Längen ab Nullpunkt. Schnittwinkeltoleranz +/- 2 Grad. Die Schiene muss über die Schienenstütze hinausragen. Für 41x41 mm Schienen mit max. 2,5 mm Wandstärke.


