Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - TH 32 Einsatz 19kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - TH 32 Einsatz 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69393

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691693938

Sonepar Artikelnummer

120972466

Hersteller Artikelnummer

69393

Hersteller Typ

69393

Hersteller Artikel Nr.:

69393

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.120 kg

TH 32 Einsatz 19kN, passend zu 19kn Grundbacke für Presswerkzeuge RP 219.