Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - TH14 Kompakt Pressbacke 19kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - TH14 Kompakt Pressbacke 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69228

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691692283

Sonepar Artikelnummer

120972504

Hersteller Artikelnummer

69228

Hersteller Typ

69228

Hersteller Artikel Nr.:

69228

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.400 kg

TH14 Kompakt Pressbacke 19kN, passend zu 19kN Presswerkzeug Modell RP 219.