Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - TH16 Kompakt Pressbacke 19kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - TH16 Kompakt Pressbacke 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69233

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691692337

Sonepar Artikelnummer

120972528

Hersteller Artikelnummer

69233

Hersteller Typ

69233

Hersteller Artikel Nr.:

69233

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.400 kg

TH16 Kompakt Pressbacke 19kN, passend zu 19kN Presswerkzeug Modell RP 219.