Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - TH20mm Kompakt Pressbacke 24kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - TH20mm Kompakt Pressbacke 24kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24723

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691247230

Sonepar Artikelnummer

120972377

Hersteller Artikelnummer

24723

Hersteller Typ

24723

Hersteller Artikel Nr.:

24723

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.160 kg

Kompaktpressbacke TH 20 mm. 40 % leichter und 33 % kleiner als Standard-Pressbacken. Macht die Verwendung in beengten Bereichen möglich. Nur mit kompakt Presswerkzeug z.B. RIDGID 100-B, RP 210-B, RP 240, RP 241, kompatibel. PEX/Verbund. Kapazität: 20 mm TH-Kontur. Gewicht 1,16 kg.