Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - TH26 Kompakt Pressbacke 19kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - TH26 Kompakt Pressbacke 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69253

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691692535

Sonepar Artikelnummer

120972539

Hersteller Artikelnummer

69253

Hersteller Typ

69253

Hersteller Artikel Nr.:

69253

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.400 kg

TH26 Kompakt Pressbacke 19kN, passend zu 19kN Presswerkzeug Modell RP 219.