Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - TH32mm StandardPressbacke 32kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - TH32mm StandardPressbacke 32kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86586

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 2.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691865861

Sonepar Artikelnummer

120972153

Hersteller Artikelnummer

86586

Hersteller Typ

86586

Hersteller Artikel Nr.:

86586

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

2.020 kg

Standard Pressbacke TH Kontur, für PEX/Verbund 32 mm. Mit allen RIDGID Presswerkzeugen der Standardserie (RP 350/351, RP 340-B/C, RP 300/B, RP 330-B/C, RP 10-S) kompatibel.