Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - U16mm Kompakt Pressbacke 24kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - U16mm Kompakt Pressbacke 24kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22913

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691229137

Sonepar Artikelnummer

120972382

Hersteller Artikelnummer

22913

Hersteller Typ

22913

Hersteller Artikel Nr.:

22913

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.040 kg

Kompaktpressbacke U 16 mm. 40 % leichter und 33 % kleiner als Standard-Pressbacken. Macht die Verwendung in beengten Bereichen möglich. Nur mit kompakt Presswerkzeug z.B. RIDGID 100-B, RP 210-B, RP 240, RP 241, kompatibel. Pex/verbund. Kapazität: 16 mm U-Kontur. Gewicht 1,04 kg.