Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - U32mm Kompakt Pressbacke 24kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - U32mm Kompakt Pressbacke 24kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22933

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691229335

Sonepar Artikelnummer

120972384

Hersteller Artikelnummer

22933

Hersteller Typ

22933

Hersteller Artikel Nr.:

22933

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.260 kg

Kompaktpressbacke U 32 mm. 40 % leichter und 33 % kleiner als Standard-Pressbacken. Macht die Verwendung in beengten Bereichen möglich. Nur mit kompakt Presswerkzeug z.B. RIDGID 100-B, RP 210-B, RP 240, RP 241, kompatibel. Pex/verbund. Kapazität: 32 mm U-Kontur. Gewicht 1,26 kg.