Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - U40 Kompakt Pressbacke 19kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - U40 Kompakt Pressbacke 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69303

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691693037

Sonepar Artikelnummer

120972568

Hersteller Artikelnummer

69303

Hersteller Typ

69303

Hersteller Artikel Nr.:

69303

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.450 kg

U40 Kompakt Pressbacke 19kN, passend zu 19kN Presswerkzeug Modell RP 219.