Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - V 22 Einsatz 19kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - V 22 Einsatz 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69428

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691694287

Sonepar Artikelnummer

120972490

Hersteller Artikelnummer

69428

Hersteller Typ

69428

Hersteller Artikel Nr.:

69428

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.140 kg

V 22 Einsatz 19kN, passend zu 19kn Grundbacke für Presswerkzeuge RP 219.