Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - V 42+54mm Backe im Koffer 32kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - V 42+54mm Backe im Koffer 32kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55438

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 8.430 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691554383

Sonepar Artikelnummer

120972354

Hersteller Artikelnummer

55438

Hersteller Typ

55438

Hersteller Artikel Nr.:

55438

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

8.430 kg

Pressbackensatz mit 42 und 54 mm V Backe mit allen RIDGID Presswerkzeugen der Standardserie (RP 300, RP 300-B, RP 330-B, RP 330-C, RP 10-S, RP 340-B und RP 340-C) kompatibel. Standardpressbacken. Inklusive 42 und 54 Pressbacke V Kontur im Koffer zum einfachen Transport und sicheren Lagerung. Gewicht 8,4 kg.