RIDGID - V12-15-22-28mm Pressbackensatz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35381
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 84679900
Gewicht - 8.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691353818
Sonepar Artikelnummer
120972398
Hersteller Artikelnummer
35381
Hersteller Typ
35381
Hersteller Artikel Nr.:
35381
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
8.400 kg
Standard Pressbackensatz. Pressbacken V-Kontur Größe 12, 15, 22 und 28 mm im Koffer. Gewicht 8,4 kg. Kompatibel mit RIDGID Standard Pressmaschinen (RP 350/351, RP 340/330/300, RP 10-S).


