Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - V18mm Standard Pressbacke 32kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - V18mm Standard Pressbacke 32kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83116

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691831163

Sonepar Artikelnummer

120972188

Hersteller Artikelnummer

83116

Hersteller Typ

83116

Hersteller Artikel Nr.:

83116

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.780 kg

Standard Pressbacke V 18 mm. Mit allen RIDGID Presswerkzeugen der Standardserie (RP 350/351, RP 340/330/300, RP 10-S) kompatibel. Kupfer, Stahl, Edelstahl. Kapazität 18 mm, V-Kontur. Gewicht 1,78 kg.